カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

12.7mm差込 Z-EALスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番786-3594材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)430質量(g)720差込角(mm[inch])12.7[1/2]
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)。ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。付属品EVAフォーム製トレイトラスコ品番786-3381セット内容ソケット8、10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)、ユニバーサルジョイント(4771Z)、スピンナハンドル(4768Z-430)、エクステンションバー(4760Z-125:125mm、4760Z-250:250mm)奥行(mm)ケース:190差込角(mm)12.7間口(mm)ケース:445セット商品数21対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4768Zシリーズスピンナハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849税込¥9341個6日以内出荷セット内容本体/ピン/スプリング/ボール/角ドライブ/スプリング/プランジャー質量(g)137差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対象4768Z-430RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら