「47uf 450v」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    日本ケミコン
    ¥689税込¥758
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF

    ニチコン
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF

    ニチコン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF

    日本ケミコン
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF

    Ruby-con
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF

    Ruby-con
    ¥43税込¥47
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF

    Ruby-con
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 82μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 82μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    RS PRO
    ¥759税込¥835
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF

    Ruby-con
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF

    日本ケミコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(マイナス) = -20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • Ceramic Capacitor Radial 日本ケミコン

    Ceramic Capacitor Radial

    日本ケミコン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • 85℃品 電解コンデンサ ニチコン

    85℃品 電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様鉛フリー種類電解コンデンサ定格電圧(V)450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    日本ケミコン
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応