カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 農業機械(12)
- 事務用品(5)
- 建築金物(4)
- トラック純正部品(4)
- 手袋(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(17)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ミツビシ(7)
- ニッサン(5)
- 八幡ねじ(4)
- 三恵社(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アンセル(2)
- RS PRO(2)
- カクダイ(1)
- KITO(キトー)(1)
- グーリング(1)
- 重松製作所(1)
- シンワ測定(1)
- スズキ(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「48-705」の検索結果

耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創手袋 EDGE 48-705
重松製作所¥9,798税込¥10,7781袋(12双)当日出荷●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル¥719税込¥7911双当日出荷摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
温度計 プチサーモ スクエア
シンワ測定(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から14日以内出荷フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。用途温度の測定に使用する温度計材質本体:ポリスチレン樹脂温度測定範囲(℃)-30~+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
しらゆきひめと7にんのこびとたち
永岡書店¥580税込¥6381冊4日以内出荷「白雪姫」は、ディズニー初の長編映画でした。この映画史に残る傑作のヒロインこそが、少女たちの夢?ディズニープリンセスの第一号だったのです。白雪姫の愛らしさはもちろんのこと、「ハイホー、ハイホー」と声高らかに歌う小人たちや、白雪姫を慕う森の動物たちなどの存在も、とても魅力的です。判型小ABページ数26著者名編: うさぎ出版初版年月2025年9月10日
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。レブル250(17-24) [PC60]。レブル500(17-24) [MC49]用途適合車種:レブル250/500(17-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種レブル250(17-24) [PC60]レブル500(17-24) [MC49]
マイクロドリル タイプVA 3D
グーリング¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
シャンプー ポンプ
メリット¥839税込¥9231個(450mL)当日出荷きめ細やかな泡立ち、すこやかな地肌に。うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(リンゴ酸)配合。髪と地肌と同じ弱酸性。パラベンフリー・合成着色料フリー・ノンシリコーン処方。髪と地肌をすこやかに保ち、フケ・かゆみを防ぎます。医薬品医療機器等法医薬部外品
ステンレス ステー
八幡ねじ¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様サイズ = 10 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 160 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
フンムカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称フンムカンマトメ図解NoBSA-420JES 延長ノズル 右部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.2、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.2、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.2、BSA-420JDS 延長ノズル 左部品_No.2、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.39、BSA-420JDESG G-3 延長ノズル 左部品_No.2、BSA-420JDAS 延長ノズル(右)部品_No.2、BSA-420JASG G-3 延長ノズル(右)部品_No.2、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 左部品_No.2、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.42、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 左部品_No.2、BSA-420JDAS 延長ノズル(左)部品_No.2、BSA-420S 延長ノズル部品_No.2、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.38など