カテゴリ

  • 物流用品(280)
  • 安全用品(113)
  • 安全標識(58)
  • 機構部品(35)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 建築金物(8)
  • 照明(7)
  • 電動工具(7)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48.6 単管」の検索結果

565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)大和鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)大和鋼管(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポストジンク 単管パイプ(ピン付) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付)大和鋼管(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
ブロックハンガー用スパイク TRUSCOブロックハンガー用スパイクTRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1組(3個)
当日出荷
トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
単管用ジョイント アルインコ単管用ジョイントアルインコ(34件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
クランプ 鉄骨用 モノタロウクランプ 鉄骨用モノタロウ(7件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
直線ジョイント タカミヤ直線ジョイントタカミヤ(4件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)エスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
長さ(m)1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1.5厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)4.1
Φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本) エスコΦ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)エスコ(1件のレビュー)
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
長さ(m)1材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-1厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)2.73
つくキャップ つくし工房つくキャップつくし工房(10件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
カーブミラー グリーンクロスカーブミラーグリーンクロス(35件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト
タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウタルキ止めクランプ 単管用モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6
三星商事 単管パイプ 三星商事三星商事 単管パイプ三星商事
1,598税込1,758
1本
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
取付クリップ 単管用 モノタロウ取付クリップ 単管用モノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。材質ポリプロピレン長さ(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6仕様スライダー付
ボンジョイント 信和(仮設機材)ボンジョイント信和(仮設機材)(5件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49
単クランプ コンドーテック単クランプコンドーテック(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6FSC藤原産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
パイプくめーる アラオパイプくめーるアラオ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
鉄骨自在クランプ 信和鉄骨自在クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
吹き流しKING DATA 結一産業吹き流しKING DATA結一産業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
垂れ幕 単管用 モノタロウ垂れ幕 単管用モノタロウ(34件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
クランプ滑車 スリーエッチクランプ滑車スリーエッチ(10件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
単管パイプ専用PSキャップ つくし工房単管パイプ専用PSキャップつくし工房(26件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6パイプ用
キャッピカ アラオキャッピカアラオ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
単管クランプボルトタイプ 未来工業単管クランプボルトタイプ未来工業(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
三脚ヘッド タコマン三脚ヘッドタコマン(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
ひっかけクランプ リングタイプ マルサひっかけクランプ リングタイプマルサ(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
単管用 スタンド U字型 モノタロウ単管用 スタンド U字型モノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用材質スチール寸法(mm)約830×600質量(kg)約3下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)パイプ径(Φmm)約45
単管クランプ (丸フランジ付) 未来工業単管クランプ (丸フランジ付)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
キャップ 単管打込み 座金型 5個入 モノタロウキャップ 単管打込み 座金型 5個入モノタロウ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用材質スチール適合Φ48.6単管タイプ座金
48.6直交クランプ 信和(仮設機材)48.6直交クランプ信和(仮設機材)(5件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
C型ジョイント 大洋製器工業C型ジョイント大洋製器工業(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め直交クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
48.6自在クランプ 信和(仮設機材)48.6自在クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
エクスバンド ハタヤリミテッドエクスバンドハタヤリミテッド(15件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
単管クランプ (形鋼用) 未来工業単管クランプ (形鋼用)未来工業(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
...