カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
「480-5666」の検索結果

電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80