カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「480520-fa」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃






![[平形] 差込端子(雌) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526267-220412-02.jpg)