カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「488-6461」の検索結果

LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命