カテゴリ
- 食品・飲料(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「490-423」の検索結果

アサヒ ドライゼロ 6缶パック 350x6 x4
アサヒビール(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2101箱(6本×4本)4日以内出荷”最もビールに近い味”を目指し、売上No.1*を達成したノンアルコールビールテイストです。”ドライなノドごし”と”クリーミーな泡”のビールらしい飲みごたえと、食事に合うすっきりした味わいを楽しめます。容量(mL)350シリーズアサヒ ドライ容器缶本数24
アサヒ ドライゼロ 缶 350ml x24
アサヒビール¥3,898税込¥4,2101箱(350mL×24本)4日以内出荷”最もビールに近い味”を目指し、売上No.1*を達成したノンアルコールビールテイストです。”ドライなノドごし”と”クリーミーな泡”のビールらしい飲みごたえと、食事に合うすっきりした味わいを楽しめます。容量(mL)350シリーズアサヒ ドライ容器缶本数24
アサヒ ドライゼロ 6缶パック 500mlX6 x4
アサヒビール¥5,798税込¥6,2621箱(6本×4本)4日以内出荷「ドライなノドごし」と「クリーミーな泡」が特長のノンアルコールビールテイストです。最もビールに近い味を目指し、さらに「ビールらしい飲みごたえ」を実現。しかもカロリーゼロ※、糖質ゼロ※で安心してお楽しみ容量(mL)500容器缶本数24
アサヒ ヘルシースタイル 6缶 350ml x24
アサヒビール¥4,198税込¥4,5341箱(350mL×24本)欠品中食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする特定保健用食品のノンアルコールビールテイスト飲料です。脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちます。容量(mL)350容器缶本数24
洗面排水防臭アダプター
カクダイ¥889税込¥9781個4日以内出荷25・32ミリ洗浄管用。呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)。壁排水・床排水兼用。490-423、490-430のセット材質ABS、NBR
液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能。・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)