カテゴリ
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
「49064-2071」の検索結果

エレメント(エアフィルタ) 11013-1294
Kawasaki¥999税込¥1,0991個4日以内出荷主な適合純正品番11013-1294代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
カスタム エアフィルター ラウンドテーパー
K&N(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応


















![[EA127BL-1用] エアフィルタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488245-210427-02.jpg)