カテゴリ
- 制御機器(138)
- 切削工具(62)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- バイク部品(28)
- 電動工具(22)
- 機構部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(39)
- omron(オムロン)(37)
- コンサス(36)
- マキタ(25)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- 北陽電機(19)
- SWAGE-LINE(18)
- ナベヤ(16)
- 京セラ(13)
- 三菱マテリアル(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- イスカル(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- THK(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「490s」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad T490/T490s 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad T490/T490s取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ14インチ対応インチサイズ14のぞき見防止対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad T490s 2020年版 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad T490s 2020年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo ThinkPad T490s 2020年版 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkPad T490s 2020年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
集じん機(乾湿両用)
マキタ(3件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など吸込仕事率(W)300質量(kg)12.4集塵容量(L)22電源(V)単相100吸水量(L)20付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569タイプ乾湿両用内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5最大風量(m3/min)3.5騒音レベル(dB(A))65真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
回転モップ 洗浄機能付 踏みペダル式
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。トラスコ品番381-0356セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290質量(kg)3.2繰り返し・詰め替え対応
アルミエキスパンド
アルインコ(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
スクリューエキストラクターセット6本組
KUKKO(クッコ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
ブローガン ロングストレート型
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。用途エアブロー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、ストレート型エアー取付口Rc1/4
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
クルームフロントシート
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷ヘッドレストスライド式材質樹脂製適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上、4歳(48ヶ月)未満適応身長(cm)身長70以上100以下(個人差があります)適応体重(kg)体重8以上15以下主要車種ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームF・EX、ギュット・クルームR・DX
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ BLU/RED (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ (フロント) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
アルミ BLU/RED (フロント3本) スモーク
AC-PERFORMANCELINE¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から4日以内出荷アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。 さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。 標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。
ステン (フロント) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
ステン (フロント3本) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
アルミ (フロント3本) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から4日以内出荷機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリスグッドリッジ社製のブレーキホース。 レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。 標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。
アルミ メッキ (フロント3本) スモーク
AC-PERFORMANCELINE¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から4日以内出荷アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。 さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。 標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。
アルミ メッキ (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
回転モップ用スペアヘッド
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2個)当日出荷回転モップ本体(KMO-450・KMO-490S)専用のスペアヘッドです。お買い得な2個セットです。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。トラスコ品番393-4705適合本体KMO-450、KMO-490S材質ポリプロピレン、マイクロファイバー質量(g)310繰り返し・詰め替え対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
EZハードドリル EZH
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から4日以内出荷高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D
DIJET(ダイジェット工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D
DIJET(ダイジェット工業)¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Zその他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)100電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に質量(kg)1.2タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)95.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)(白色(4000K)時)2000配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ