カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 日用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「491-000」の検索結果

69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗面器ゴム栓くさりつき カクダイ

    洗面器ゴム栓くさりつき

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    付属品くさり取付金具仕様クサリ長さ240ミリ材質NBR
  • メラミンスポンジ L CONDOR(山崎産業)

    メラミンスポンジ L

    CONDOR(山崎産業)
    ¥579税込¥637
    1袋
    当日出荷
    水拭きだけでしつこい汚れを根こそぎ除去します。水アカがこびりついた洗面台の洗浄に最適です。お好きな大きさに簡単に切ってお使いいただけます。
    トラスコ品番399-4171材質メラミンフォーム質量(g)15種類メラミンスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×40適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
  • 3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0 [3/4]ギヤ歯数36質量(g)3600寸法L(mm)965差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥769,800税込¥846,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549

    グーリング
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    翌々日出荷
    軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649 グーリング

    汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
  • Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 背負フレーム部品エンジンブロワEB781 新ダイワ

    背負フレーム部品エンジンブロワEB781

    新ダイワ
    ¥129~税込¥142~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 4枚刃 グーリング

    ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 4枚刃

    グーリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • HBサンディングシーラー ハウスボックス

    HBサンディングシーラー

    ハウスボックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(384mL)
    当日出荷
    サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
    用途下地調整剤/木製品用中塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプM102-0491危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
  • 高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング

    高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート

    グーリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    精密金型の加工に適しています。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 背負フレーム部品RK3026-PT20 新ダイワ

    背負フレーム部品RK3026-PT20

    新ダイワ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • 背負フレームRK3023SS-PT 新ダイワ

    背負フレームRK3023SS-PT

    新ダイワ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • 背負フレーム部品RK3023-PT 新ダイワ

    背負フレーム部品RK3023-PT

    新ダイワ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • 背負フレーム部品RK3026-PT 新ダイワ

    背負フレーム部品RK3026-PT

    新ダイワ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • 付属品RK3026SS-PT 新ダイワ

    付属品RK3026SS-PT

    新ダイワ
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • 背負フレーム部品RK3026-BW 新ダイワ

    背負フレーム部品RK3026-BW

    新ダイワ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • ANGEL GT PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL GT

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。 スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。 タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。 内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。 ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。
  • 背負フレームRK3026SS-PT 新ダイワ

    背負フレームRK3026SS-PT

    新ダイワ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
  • 付属品RK3023SS-PT 新ダイワ

    付属品RK3023SS-PT

    新ダイワ
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
  • パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
  • ノーム 円座 ベッスル

    ノーム 円座

    ベッスル
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    6日以内出荷
    用途カークッション色グレイタイプシングルクッション幅(cm)45高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)3
  • ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ ELITE(サイクル)

    ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ

    ELITE(サイクル)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。 モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。 MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」 帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー 負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆ 静粛性:★★☆☆☆
    仕様対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73
  • 週間投薬カレンダー 2週間(1日4回用) 金鵄製作所

    週間投薬カレンダー 2週間(1日4回用)

    金鵄製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    7日以内出荷
    2週間分の服薬管理が可能な珍しいお薬カレンダー。ポケットはふくらみがある為、薬の出し入れがしやすいです。別売りの内袋と一緒にご利用頂ければ、さらにお薬が取り出しやすくて便利です。4用法(朝・昼・夕・寝る前)×14段タイプのおくすりカレンダーです。
    仕様2週間材質塩ビ:PVC寸法(縦×横)(mm)850×440ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)90×50
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

    Murrelektronik Limited
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ, メス Molex

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVI-D male to female 5m VAN DAMME

    DVI-D male to female 5m

    VAN DAMME
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
  • バックステップ [4P] 別軸仕様 AGRAS

    バックステップ [4P] 別軸仕様

    AGRAS
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    ペダルを別軸とする事により万が一の転倒によるペダルへのダメージを減らします。アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
  • 【シール】産地丸丸シール アサヒパック

    【シール】産地丸丸シール

    アサヒパック
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(100枚)
    10日以内出荷
    材質ミラーコート寸法(mm)80×80
  • コンプレッションフィッティング シマデン

    コンプレッションフィッティング

    シマデン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
    材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26カートリッジ101-996グリーン購入法適合
  • クラッシュバー Adapter Kit BMW R 1200 GS /GSA 水冷 Altrider (アルトライダー)

    クラッシュバー Adapter Kit BMW R 1200 GS /GSA 水冷

    Altrider (アルトライダー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW R 1200 GS -GSA
  • コアラモップハンガーユニット テラモト

    コアラモップハンガーユニット

    テラモト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体CE-491-410-0
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から14日以内出荷