カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み

W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
イーゼルスタンド 32インチ用
SDS¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)400質量(kg)6.5色ブラック高さ(mm)940奥行(mm)491取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136)キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)32インチキャスターの有無あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら