カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「492-021」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125
椿本チエイン¥839税込¥9231リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.5ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8