カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
「4921-a21」の検索結果

軸用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。種類セット品
8本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。種類セット品
精密スナップリングプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(4本組)ほか当日出荷調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)質量(g)915容量(L)45仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工トレイサイズH335xD165xH33mm