カテゴリ
- 縫製用品(6)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「49710-3350」の検索結果

キャビン・エアスプリング
ミヤコ自動車¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。参考品番S50D0-E0010車輌型式FS1E#、FR1E#、FW1E#
キャビン・エアスプリング
ミヤコ自動車¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷キャビンエアーサスペンションとは、運転者の乗り心地を確保するため、キャビンとフレームの間に使用し振動を吸収する製品です。内部の圧縮空気がクッションの役目をします。
サンカブト 60番手 5000M
ミヤマ(三山)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(6本)当日出荷から8日以内出荷ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。材質ポリエステル100%長さ(m)5000番手60
空気ばね PSB
倉敷化工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から28日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
サンカブト 50番手 5000M
ミヤマ(三山)¥5,698~税込¥6,268~1箱(6本)4日以内出荷から8日以内出荷ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。材質ポリエステル100%長さ(m)5000番手50![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)
シャッペスパンミシン糸
フジックス[縫製用品](25件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
サンカブト 30番手 2000M
ミヤマ(三山)¥4,198~税込¥4,618~1箱(6本)4日以内出荷から8日以内出荷ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手30
サンカブト エレカット ミシン糸 60/5000
ミヤマ(三山)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。 洗濯耐久性に優れます。後加工の場合は洗濯後、性能が劣化していきます。 冬場の乾燥時も性能が劣化しません。後加工の場合は親水性ポリマーの使用が多く、湿度依存性が高いため、乾燥時は性能が発揮できません。 安全で緩やかな放電。コロナ放電は緩やかに空気中に放電するため、金属系導電糸に比べ安全です。用途衣服のまとまりつき、脱衣時のパチパチを軽減。長さ(m)5000番手60
サンカブト エレカットスパン
ミヤマ(三山)¥3,798~税込¥4,178~1本(5000m)6日以内出荷から7日以内出荷パチパチ感の軽減 まとわりつきの軽減 ホコリや花粉などの引き寄せ軽減用途静電気を除去するミシン糸全長(m)5000番手60










![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)