カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4987998」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QCソケット 6分用 ダブル MUST TOOLQCソケット 6分用 ダブルMUST TOOL
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
全長(mm)152差込角(mm)19(6分)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~)SMC
18,270税込20,097
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形
QCソケット 6分用 シングル MUST TOOLQCソケット 6分用 シングルMUST TOOL
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
全長(mm)152差込角(mm)19(6分)