カテゴリ

  • 切削工具(51)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「499-5」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジニアグローブ ミタニコーポレーション

    エンジニアグローブ

    ミタニコーポレーション(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
    用途機械整備・各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.26(手の平部分)オレンジ入数(枚)50機能耐油・耐薬性・薄手・タッチパネル対応全長(cm)約24左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • ボードンレックス 0.02 4穴 福助工業

    ボードンレックス 0.02 4穴

    福助工業(11件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1パック(100枚×10袋)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
  • ラップスタンド4段 タワー 山崎実業

    ラップスタンド4段 タワー

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ラップ類をまとめてスリムに一括収納!フリーザーバッグなどの大きめのサイズも収納できます!マグネットなどが付けられる便利で丈夫なスチール製です。傾斜が付いているから出し入れ簡単!ラップ類を4個まで収納できます。レンジの横に置いても邪魔にならないスリム設計。
    材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×18×29.5耐荷重(g)1段につき:約500内寸(cm)開口部:約W7.5×H7.2、奥行き:約18.5
  • 鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン

    鉄工ヤスリ 荒目

    ニコルソン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
    目の粗さ荒目適合材鉄工
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(95m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソフトサテンベスト C アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソフトサテンベスト C

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    346税込381
    1個
    当日出荷
    肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト。大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。材質:ポリエステル。サイズ:着丈:380mm、胴回り:720mm
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル100%寸法(cm)20×17包装形態pp袋+品名用紙
  • 静電マットテーブル用 HAKKO(白光)

    静電マットテーブル用

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1枚
    翌日出荷
    へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
    付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)厚さ(mm)2質量(kg)30ライトグリーン長さ(m)1寸法(m)1×10電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)幅(m)10
  • 革製ツールホルダ 角利(角利産業)

    革製ツールホルダ

    角利(角利産業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。二重縫いで強度アップです。落下防止具取り付け可能です。銅リベットを使用しています。
    ベルト通し幅(mm)60まで
  • 油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント

    油性木部用塗料カラーステイン

    サンデーペイント(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(7L)
    当日出荷から5日以内出荷
    木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
    用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料
  • マジカルボード EBM(江部松商事)

    マジカルボード

    EBM(江部松商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ボード用マーカーから鉛筆までいろいろ書けてサッと消せる不思議なボード。装飾枠やバック柄が最初から印刷された全く新しいデザインボードです。チョーク、パステルチョーク、水性マーカー、鉛筆など色々なペンが使えます。濡れたタオルやウェットティッシュで簡単に消せます。
  • 砲金丸ニップル カクダイ

    砲金丸ニップル

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 革ラチェット差し 丁番付き KS‐38 角利(角利産業)

    革ラチェット差し 丁番付き KS‐38

    角利(角利産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。 二重縫いで強度アップです。 落下防止具取り付け可能です。 銅リベットを使用しています。
    用途各種工具の収納にトラスコ品番808-5565材質本革幅(mm)60高さ(mm)290質量(g)90種類ラチェット差し奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)60まで
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • ドライバー差し KS-36 角利(角利産業)

    ドライバー差し KS-36

    角利(角利産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    二重縫いで強度を高めています。 銅リベットを使用しています。 強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しています。
    用途各種工具の収納に仕様落下防止コード取り付け穴リング付、本革仕様トラスコ品番817-9320材質牛皮、ケブラー繊維製糸、真鍮、銅幅(mm)60高さ(mm)195質量(g)70種類ドライバー差し奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)60まで
  • ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1枚
    翌々日出荷
    風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)1.6
  • 三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049957 石突ゴムカバー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    石突ゴムカバー
    用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • フィッシャー クォートリック2 フィッシャージャパン

    フィッシャー クォートリック2

    フィッシャージャパン
    4,398税込4,838
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
    用途被削材:コンクリート。回転打撃。
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 部品 自動かんな盤 P100RL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動かんな盤 P100RL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • チャンネルブラシNU型 インダストリーコーワ

    チャンネルブラシNU型

    インダストリーコーワ
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    握りやすい2行タイプに折り曲げた幅広研磨用
    用途水回りの汚れ落としに最適幅(mm)17全長(mm)230質量(g)120奥行(mm)25ヘッド形状NU型
  • 部品 コードレスタッカ N14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスタッカ N14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • グラスラック 49仕切 弁慶(本間冬治工業)

    グラスラック 49仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)62まで仕切内寸法(mm)(角もの)60×60、(丸もの)62×62
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • サラヤスマイルズ おむつの消臭袋 ケース 60枚入 SARAYA(サラヤ)

    サラヤスマイルズ おむつの消臭袋 ケース 60枚入

    SARAYA(サラヤ)
    31,980税込35,178
    1ケース(30箱)
    4日以内出荷
    悪臭成分をキャッチして。化学的に消臭
    材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×300×0.017耐冷温度(℃)-30
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 弁慶 49仕切り ステムウェアーラック 弁慶(本間冬治工業)

    弁慶 49仕切り ステムウェアーラック

    弁慶(本間冬治工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    弁慶ラックは、安全設計です。便利な収納、わかりやすい管理。
    型式S-49-95質量(kg)2.60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×500×130内寸法(mm)(仕切り)角もの/60×60、グラスなどの丸もの/Φ62有効深さ(mm)90TKG品番9-1266-0202TKG品番(2017)6-1140-0401
  • GIVI BF25 イージーロック GIVI(ジビ)

    GIVI BF25 イージーロック

    GIVI(ジビ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • RS PRO ワイヤカッター RS PRO

    RS PRO ワイヤカッター

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • +ビット マキタ

    +ビット

    マキタ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FS440D両頭機能片頭