カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ストレージ容量
  • 2TB(1)
  • 4TB(5)
  • 6TB(1)
  • 8TB(2)
  • 12TB(1)
  • 16TB(2)
  • 18TB(1)
  • 24TB(2)
  • 32TB(1)
  • 36TB(1)
  • 48TB(2)
  • 64TB(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III
  • Serial ATA(2)
  • Serial ATA II(3)
  • Thunderbolt(1)
  • USB4 Gen3×2(1)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(41)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(5)
  • その他(3)
色
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • QNAP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4TB」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 04TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 04TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェースUSB 3.2(Gen 1)、Serial ATA III容量(TB)4ベイ数2RAID機能ソフトウェアRAID1/0(出荷時 RAID1)
  • TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェース【LAN】端子形状:RJ-45型 8極、準拠規格:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)、【USB】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵】Serial ATA IIIベイ数4
  • TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェースRJ-45型、USB Type-A、Serial ATA IIIベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
  • TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 16TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 16TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    翌日出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
    インターフェースLAN:10GBASE-T、1000BASE-T、USB:3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)16(4×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時5)
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1台
    翌日出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
    インターフェースUSB:USB 3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)48ベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
  • TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation NAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
  • TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
  • TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
    色ブラックインターフェースSerial ATA IIIベイ数4RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
  • TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation向け 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
  • ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
  • ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
    付属品取扱説明書質量(g)約740対応機種HD‐QHU3/R5シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)