カテゴリ

  • 自動車純正部品(20,936)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,308)
  • 制御機器(11,502)
  • 事務用品(5,650)
  • パソコン/周辺機器(3,977)
  • オフィス家具(3,525)
  • バイク純正部品(2,988)
  • 農業機械(2,911)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2,664)
  • メカニカル部品(2,105)
  • 電気材料(1,852)
  • 切削工具(1,821)
  • 測定用品(1,505)
  • 店舗什器・備品(1,499)
  • 配管・水廻り設備部材(1,474)
  • 物流用品(1,270)
  • バイク部品(1,119)
  • 空調・照明・電設資材(1,090)
  • 機構部品(981)
  • 作業工具(971)
  • 科学研究・開発用品(925)
  • 建築金物(897)
  • 自動車補修部品(735)
  • 住設機器(662)
  • 安全標識(648)
  • 学童・教育用品(645)
  • FA担当者のオススメ新商品(627)
  • 医療(620)
  • 油圧機器・油圧ホース(569)
  • トラック純正部品(525)
  • 防犯用品(522)
  • 船舶用品・漁業資材(500)
  • ねじ・ボルト・釘(489)
  • 電動工具(459)
  • 家電(428)
  • 作業服(392)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(387)
  • カー用品(372)
  • 介護用品(328)
  • 保管用品(324)
  • 梱包用品(312)
  • 建材・エクステリア(297)
  • 卓上消耗品(296)
  • 防災用品(288)
  • 溶接用品(257)
  • 自動車用オイル・ケミカル(243)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(236)
  • 整備工具・収納(212)
  • 手袋(210)
  • 研磨材(201)
  • はんだ関連・静電気対策用品(153)
  • 厨房用品(152)
  • 空圧工具(152)
  • バッテリー・電装(151)
  • 安全用品(150)
  • クリーンルーム用品(137)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(129)
  • 塗装・養生・内装用品(119)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(117)
  • 清掃用品(115)
  • 安全保護具(108)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(102)
  • トラック用品・パーツ(99)
  • 農業・園芸資材(95)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(94)
  • 日用品(90)
  • 縫製用品(89)
  • 塗料(85)
  • テープ(77)
  • 自転車部品(77)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • エンジン工具(71)
  • 測定関連サービス(68)
  • フォークリフト・産機・建機用品(62)
  • 救急・衛生(55)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • 鈑金・塗装(34)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • マスク(18)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • 理美容(13)
  • 農具(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 完成車(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 名入れカレンダー(1)

「4a」の検索結果

関連キーワード
102,507件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 文書保存箱 B4.A4(カラー) コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    文書保存箱 B4.A4(カラー)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。 ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
    材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズB4・A4用内寸法(mm)394X324X291紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率90%)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)330
  • クリップ オイルシール 4A1-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ オイルシール 4A1-23156-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • XG4A-2034 omron(オムロン)

    XG4A-2034

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • カラーインデックスシート 3山 4A PLUS(プラス)[文具]

    カラーインデックスシート 3山 4A

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1セット(3枚)
    当日出荷
    フラットファイル等の2穴ファイルで書類管理をする方向けの、2穴用3山インデックスシート。3山でカラー分けされているので、カテゴリー毎により書類管理・整理がしやすくなります。A4用紙対応のインデックスシート(フラットファイルにも対応)。PP製なので、耐久性に優れています。
    材質本体:40%以上再生樹脂規格A4外形寸法(縦×横)(mm)297×222グリーン購入法適合
  • XG4A-3431 omron(オムロン)

    XG4A-3431

    omron(オムロン)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)22.86極数34シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • オートレベルAT-B4A トプコン

    オートレベルAT-B4A

    トプコン
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • 小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)

    小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • MVA-4A用 替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MVA-4A用 替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1組
    当日出荷
    適合MVA-4A
  • パワーリレー G4A omron(オムロン)

    パワーリレー G4A

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥698~税込¥768~
    1個
    当日出荷
    投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
    用途エアコン
  • ディスポシーツ K4Aシリーズ 東京パック

    ディスポシーツ K4Aシリーズ

    東京パック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    レーヨン不織布に形成フイルムを貼り付けた吸水・防水シーツです。診察台の敷物としても使用できます。
  • ガスケットセット 16010KN4A10 ホンダ

    ガスケットセット 16010KN4A10

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • ピストン 13101KN4A60 ホンダ

    ピストン 13101KN4A60

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番13101-KN4-A60
  • 円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    円形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
    用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
  • 4A ヒューズ 工進

    4A ヒューズ

    工進
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FP-25-AAA-1など部品番号4032901
  • 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入

    日本製線
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    欠品中
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
  • 【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-4A

    アズワン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A

    ヨシタケ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
  • 硬質ろ紙No.4A ADVANTEC

    硬質ろ紙No.4A

    ADVANTEC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。
    用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。厚さ(mm)0.12pH0~14最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96保留粒子径(μm)1ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)52灰分含有率(%)0.025
  • 一般リミット D4A omron(オムロン)

    一般リミット D4A

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から83日以内出荷
  • スプリング (BH4A) MAZDA(マツダ)

    スプリング (BH4A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • リングセット ピストン 13011KN4A61 ホンダ

    リングセット ピストン 13011KN4A61

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番13011-KN4-A61
  • スプリング (GF4A) MAZDA(マツダ)

    スプリング (GF4A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュー (S04A) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (S04A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
  • 硬質ろ紙(No.4A) アドバンテック

    硬質ろ紙(No.4A)

    アドバンテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
  • KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント

    オリオン機械
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
  • スチームトラップ AT-4A型 ベン

    スチームトラップ AT-4A型

    ベン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
    材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • パイロットランプ  4A用 神保電器

    パイロットランプ 4A用

    神保電器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9694-11
  • アドバンスパイロット・ほたるSWB4A Panasonic(パナソニック)

    アドバンスパイロット・ほたるSWB4A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
  • スピードメーター (D04A) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (D04A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (D04A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (D04A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (B04A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B04A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス エンジン (B04A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (B04A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

    omron(オムロン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
  • シーリング トップ (GR4A) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (GR4A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • コンソールリヤー (GG4A) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (GG4A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • (KD4A)バンパー、フロント MAZDA(マツダ)

    (KD4A)バンパー、フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
  • ナット 08310-0004A スズキ

    ナット 08310-0004A

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷