カテゴリ
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4ah-17l」の検索結果

インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番119-7193質量(g)310寸法L(mm)150寸法L1(mm)20差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法D(mm)28二面幅S(mm)17
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷規格6209ZZ部品名称ベアリング図解NoSSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.29、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.19、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.23、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.17、AH4-120-1 本体部品_No.18、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.29、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.17、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.19、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.13、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.23