カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「4ah-19」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    全長(mm)150差込角(mm)12.7
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(22件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
    質量(kg)0.42(バッテリ除く)電源(V)14.4/18出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電流(A)(USB出力端子)2.1連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464USBタイプA型
  • インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ピン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥699税込¥769
    1パック(10個)
    当日出荷
    品名ピン
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • アポロエリアシステム アポロ

    アポロエリアシステム

    アポロ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
    用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
  • ソリッドエンドミル TEC-A4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A4

    タンガロイ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥18,615税込¥20,477
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピン図解NoBSM-1100L 希望付属品2部品_No.33、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.19、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.33
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    規格6209ZZ部品名称ベアリング図解NoSSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.29、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.19、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.23、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.17、AH4-120-1 本体部品_No.18、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.29、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.17、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.19、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.13、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.23