カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 農業機械(1)

「4ah-8l」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
  • インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用セミロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
    付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
  • コードレスタイプ アトラエース 日東工器

    コードレスタイプ アトラエース

    日東工器
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
    用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。バッテリー電圧(V)DC36マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820質量(kg)9(バッテリ、ハンドル含む)/8.3(本体のみ)全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでライト種類LEDライトマグネット部寸法(mm)65×145マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
  • 先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VED/VEE-04

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEE-R

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    波型切れ刃タイプ、荒加工用
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEE-I タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEE-I

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    不等ピッチタイプ
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEE-C タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEE-C

    タンガロイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    荒加工+仕上げ用コンビネーションタイプ
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VCA-04,06 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VCA-04,06

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VBD-BG タンガロイ

    先端交換式ヘッド VBD-BG

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VGC-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VGC-02

    タンガロイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
    材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4
  • 情報盤 Abaniact(アバニアクト)

    情報盤

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    5日以内出荷
    10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
  • トップリンククミタテ BIGM(丸山製作所)

    トップリンククミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    備考42,43フクム部品名称トツプリンククミタテ図解NoBSM-1300L 希望付属品2部品_No.41、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.8、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.41
  • 特高圧型圧力調整器 ユタカ(Crown)

    特高圧型圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    23日以内出荷から27日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用高圧圧力計(MPa)25