カテゴリ
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「4atx-e10」の検索結果

インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番810-9174セット内容4ATX-E08、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(kg)0.8穴角ヘックスローブ
インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4361セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16質量(kg)0.41穴角E型ヘックスローブ
ミドルタワーケース
Geometric Future¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480保証期間1年冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2