カテゴリ
- オフィス家具(12)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4d-ss3」の検索結果

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。



脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ボンネルコイル脚付きマットレスSサイズ!。コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!。BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)97×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ボンネルコイル脚付きマットレスSSサイズ!。コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!。BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きウレタンロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ウレタン脚付きマットレスSサイズ!。高反発ウレタンにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。190Nと高反発でヘタりにくいので、長く使っていただけます。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)97×195×30材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きウレタンロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミダブルサイズ
ホームテイスト¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ウレタン脚付きマットレスSDサイズ!。高反発ウレタンにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。190Nと高反発でヘタりにくいので、長く使っていただけます。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×195×30材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きウレタンロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ウレタン脚付きマットレスDサイズ!。高反発ウレタンにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。190Nと高反発でヘタりにくいので、長く使っていただけます。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×195×30材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きウレタンロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ウレタン脚付きマットレスSSサイズ!。高反発ウレタンにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。190Nと高反発でヘタりにくいので、長く使っていただけます。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80×195×30材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 シングルサイズ
ホームテイスト¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ポケットコイル脚付きマットレスSサイズ!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)97×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミシングルサイズ
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ポケットコイル脚付きマットレスSSサイズ!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80×195×31材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミダブルサイズ
ホームテイスト¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ボンネルコイル脚付きマットレスSDサイズ!。コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!。BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きボンネルコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ
ホームテイスト¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ボンネルコイル脚付きマットレスDサイズ!。コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!。BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 セミダブルサイズ
ホームテイスト¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ポケットコイル脚付きマットレスSDサイズ!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布



脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ
ホームテイスト¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ベッドとマットレスの一体型!ポケットコイル脚付きマットレスDサイズ!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!。マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥54,800~税込¥60,280~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥40,195~税込¥44,215~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
ミニスライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60定格時間連続
鉄筋45°カッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥40,195~税込¥44,215~1個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁