カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「4dg105」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(41件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥569税込¥626
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥1,085税込¥1,194
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • O-リング FKM ジーモス(GMORS)

    O-リング FKM

    ジーモス(GMORS)
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(JISB2~) SMC

    その他(JISB2~)

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
  • 切断砥石カバー 京セラインダストリアルツールズ

    切断砥石カバー

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    切断時に火花が飛び散るのを防止するディスクグラインダーの切断砥石用のカバーです
    用途切断時の火花の飛散防止適合G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・RG-100・RG-100H・DG1810L5・DG1810本体のみ・DG1410L5・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・ARG100・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-113・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・DG11XR・G-1061P・G-1061PHS・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181本体のみ・DG1800L5・DG1800本体のみ・DG3600PL2・DG3600P本体のみ・DG3600L2・DG3600本体のみ・LG1000・LG1000P・BG-1800D・RKC-04・MG-11・MG-11CZ・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-1060P・G-1060PHS・G-104P・G-104PH・G-104PHS・MG-10・MG-10CZ適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・RG-100・RG-100H・DG1810L5・DG1810本体のみ・DG1410L5・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・ARG100・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-113・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・DG11XR・G-1061P・G-1061PHS・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181本体のみ・DG1800L5・DG1800本体のみ・DG3600PL2・DG3600P本体のみ・DG3600L2・DG3600本体のみ・LG1000・LG1000P・BG-1800D・RKC-04・MG-11・MG-11CZ・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-1060P・G-1060PHS・G-104P・G-104PH・G-104PHS・MG-10・MG-10CZ適合本体G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・RG-100・RG-100H・DG1810L5・DG1810本体のみ・DG1410L5・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・ARG100・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-113・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・DG11XR・G-1061P・G-1061PHS・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181本体のみ・DG1800L5・DG1800本体のみ・DG3600PL2・DG3600P本体のみ・DG3600L2・DG3600本体のみ・LG1000・LG1000P・BG-1800D・RKC-04・MG-11・MG-11CZ・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-1060P・G-1060PHS・G-104P・G-104PH・G-104PHS・MG-10・MG-10CZ材質一般構造用鋼質量(g)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×42