カテゴリ
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4dg115」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥689税込¥7581袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー
南海プライウッド¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレーです。 木口4面すべてに、両面化粧材と同柄のエッジテープを木口貼り加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。 奥行2種(250/300)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。 メーカー商品「樹脂棚板」と「アームハング棚柱SS」と組み合わせに最適です。仕様【エッジテープ】木口4面貼り厚さ(mm)20色ダークグレー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)