カテゴリ
- 機構部品(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4dg135」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥629税込¥6921袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥779税込¥8571個当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃・耐衝撃
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃