カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)

「4dg55」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    529税込582
    1袋(2個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4幅(mm)875高さ(mm)1300~1820奥行(mm)630電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具

    DMM.com
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4電源AC100V、50/60Hz耐荷重(kg)45電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7

    DMM.com
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷
    ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    60,980税込67,078
    1セット
    3日以内出荷
    左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約5.1耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.com

    DMM.make DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1

    DMM.com
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 ウルトラスリムデザインで壁との間隔を出来る限り少なくしました。 広く開いたブラケットは通気性が高く、配線もしやすい構造です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4(※ディスプレイ背面の電源コード接続部位に干渉するため、取付けには1cmほどのスペーサーが必要です)、DKS-4K65DG4(※ディスプレイ背面に面している端子がご利用いただけなくなります)、DKS-4K75DG4耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~85インチ※DKS-4K85DG6は非対応となります。
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。 本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約7耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L

    DMM.com
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷
    4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。 スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約8.5耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
  • 4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1520H 0W480D1520H ライムグリーン/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1520H 0W480D1520H ライムグリーン/ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    28日以内出荷
    材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /幅(mm)2515寸法(mm)480×1520ライムグリーン/ネオホワイト機能ビニールレザータイプ /キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合