カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,895)
  • 自動車純正部品(4,898)
  • オフィス家具(3,536)
  • バイク純正部品(2,999)
  • 制御機器(2,800)
  • 農業機械(1,944)
  • メカニカル部品(1,667)
  • 切削工具(1,206)
  • パソコン/周辺機器(1,090)
  • バイク部品(750)
  • 測定用品(649)
  • 科学研究・開発用品(601)
  • 機構部品(586)
  • 自動車補修部品(567)
  • 空調・照明・電設資材(544)
  • トラック純正部品(393)
  • 家電(355)
  • 配管・水廻り設備部材(346)
  • 作業工具(344)
  • 油圧機器・油圧ホース(333)
  • 建材・エクステリア(318)
  • 電気材料(284)
  • 作業服(267)
  • 保管用品(245)
  • ねじ・ボルト・釘(211)
  • FA担当者のオススメ新商品(199)
  • 事務用品(151)
  • 物流用品(134)
  • 建築金物(124)
  • 船舶用品・漁業資材(110)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(107)
  • カー用品(96)
  • 防犯用品(95)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(91)
  • 医療(91)
  • 卓上消耗品(83)
  • 学童・教育用品(74)
  • 溶接用品(67)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 店舗什器・備品(65)
  • バッテリー・電装(53)
  • 接着剤・補修材(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • 電動工具(48)
  • 研磨材(47)
  • 自転車部品(45)
  • 整備工具・収納(43)
  • 塗料(42)
  • 厨房用品(41)
  • 住設機器(41)
  • 安全用品(40)
  • 介護用品(40)
  • 手袋(37)
  • 清掃用品(36)
  • 安全標識(35)
  • 防災用品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 縫製用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 空圧工具(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 安全保護具(21)
  • 梱包用品(17)
  • 救急・衛生(14)
  • 理美容(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 日用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • マスク(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 完成車(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「4f」の検索結果

関連キーワード
39,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット 13258-04F00 スズキガスケット 13258-04F00スズキ(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
フートバルブ(4F) ParkerTAIYOフートバルブ(4F)ParkerTAIYO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
フットバルブ 4Fシリーズ AirTACフットバルブ 4FシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,814税込9,695
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
Color MultiWriter 4F150 MultiWriterColor MultiWriter 4F150MultiWriter
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。 ※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。 ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ! 各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。 プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。 USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2) お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。 インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。 トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。 使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用機能●両面印刷:ありHDDなしインク色カラー解像度600dpi×2400dpiウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒)印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM使用CPUARM Single Core 667MHzフォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体排紙方法フェイスダウンコマンドPCL6印刷方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズ最大A4給紙方式標準トレイ、手差しトレイインターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/nグリーン購入法適合メモリ容量(MB)標準512/最大512LANあり
ワッシャ プロテクタ 4F4-14766-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プロテクタ 4F4-14766-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主な適合純正品番137-15353-00
チューブ バキューム (RF4F) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (RF4F)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
(DH4F)シート、クッション MAZDA(マツダ)(DH4F)シート、クッションMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
DSLソケット 4F SK11DSLソケット 4FSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436779(SK11・DSLソケットL4F・S-OL24FL120)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
プロテクター (RF4F) MAZDA(マツダ)プロテクター (RF4F)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ガスケット (RF4F) MAZDA(マツダ)ガスケット (RF4F)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
デスコR4f 蝶プラ工業デスコR4f蝶プラ工業
499税込549
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1432クリア容量(mL)922材質(本体)スチロール質量(g)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×101×54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)212×101×54
四つ口フラスコ 4Fシリーズ アズワン四つ口フラスコ 4Fシリーズアズワン
10,890税込11,979
1個
翌々日出荷
様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別多口型フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合29/42側管摺合15/25
(DN4F-)スポイラー,リヤー MAZDA(マツダ)(DN4F-)スポイラー,リヤーMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
DSLソケットL 4F SK11DSLソケットL 4FSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437028(SK11・DSLソケット4F・S-OL24F071)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.7×26接続口径Rc1/2質量(g)101ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
(DH4F)ホルダー、カップ MAZDA(マツダ)(DH4F)ホルダー、カップMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
ボルト 69182-04F00 スズキボルト 69182-04F00スズキ(2件のレビュー)
239税込263
1個
4日以内出荷
UFB-4F-263H UNION(ユニオン)UFB-4F-263HUNION(ユニオン)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
寸法(mm)320×195×785材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント
(DN4F-)グリル,UP ラジエター MAZDA(マツダ)(DN4F-)グリル,UP ラジエターMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
(DN4F-)フイニシヤー,リヤー MAZDA(マツダ)(DN4F-)フイニシヤー,リヤーMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (1K4F) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (1K4F)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
(1K4F)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K4F)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
(DN4F-)ガーニツシユ(L),C.ピラー MAZDA(マツダ)(DN4F-)ガーニツシユ(L),C.ピラーMAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ニップル 13685-04F10 スズキニップル 13685-04F10スズキ
275税込303
1個
4日以内出荷
スプリング 13481-04F00 スズキスプリング 13481-04F00スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
UFB-4F-243H UNION(ユニオン)UFB-4F-243HUNION(ユニオン)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)570×195×785材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント
UFB-4F-208H UNION(ユニオン)UFB-4F-208HUNION(ユニオン)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
寸法(mm)253×207×805
関連キーワード
...