カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「4f110-08 100v」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    8,814税込9,695
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    12,207税込13,428
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    6,463税込7,109
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD

    サイレンサSLWシリーズ(樹脂)

    CKD(13件のレビュー)
    433税込476
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ

    CKD
    7,566税込8,323
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数5ソレノイド数シングル位置数2
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    13,275税込14,603
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • TE Connectivity リレー, DPNO, 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, DPNO, 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリック

    アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ

    ホーリック
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-67
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)

    CKD
    29,425税込32,368
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-200Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-200Z)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
  • NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEAR

    NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)

    NETGEAR
    77,980税込85,778
    1台
    62日以内出荷
    ・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W
    セット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) NETGEAR

    NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)

    NETGEAR
    169,800税込186,780
    1台
    62日以内出荷
    ・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)
    セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
  • NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS NETGEAR

    NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS

    NETGEAR
    98,980税込108,878
    1台
    62日以内出荷
    ・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)
    セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.835出力(W)最大出力1200(110/220V AC時)型番メーカー:APS1200W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応