カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,756)
  • 農業機械(788)
  • オフィス家具(712)
  • 制御機器(243)
  • バイク部品(188)
  • メカニカル部品(146)
  • パソコン/周辺機器(114)
  • 切削工具(109)
  • 自動車補修部品(92)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 電気材料(60)
  • 家電(55)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 測定用品(32)
  • カー用品(32)
  • 作業工具(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 事務用品(22)
  • 建築金物(14)
  • 自転車部品(14)
  • 医療(12)
  • 溶接用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 住設機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 保管用品(8)
  • 手袋(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 塗料(5)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「4f2」の検索結果

関連キーワード
4,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    12,207税込13,428
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)

    CKD
    16,395税込18,035
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
  • パッキン(PTFE) カクダイ

    パッキン(PTFE)

    カクダイ(9件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質PTFE商品タイプ
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • ヴァルナ ホースリール 三洋化成

    ヴァルナ ホースリール

    三洋化成(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1材質(ホース)PVC仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • フートバルブ(4F) ParkerTAIYO

    フートバルブ(4F)

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
  • カットフォルダー1/4カットフォルダー コクヨ

    カットフォルダー1/4カットフォルダー

    コクヨ(1件のレビュー)
    84税込92
    1冊
    当日出荷
    エコマーク認定認定
  • フットバルブ 4Fシリーズ AirTAC

    フットバルブ 4Fシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
    材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 化粧キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合H740,H7610,H310用寸法L1(mm)Φ54
  • A4 1/4カットフォルダー(カラー) コクヨ

    A4 1/4カットフォルダー(カラー)

    コクヨ(2件のレビュー)
    129税込142
    1冊
    当日出荷
    山の位置第4見出し 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。
    サイズA4仕様1/4カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • ヴァルナ ブラウン 三洋化成

    ヴァルナ ブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1カバーなし質量(kg)4.63ブラウン種類水形:6キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • スリッチーズリフィル 04 ぺんてる(アストラム)

    スリッチーズリフィル 04

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品タイプリフィル適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.4入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    7,363税込8,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ

    イチネンTASCO
    639税込703
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
    全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
  • S/P UD 02Z04-F2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 02Z04-F2 ナカノ

    NAKANO
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54012-99601
  • オイレスサーメットMフランジブッシュ オイレス工業

    オイレスサーメットMフランジブッシュ

    オイレス工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別サーメットMフランジブッシュ
  • 1"sq インパクトユニバーサルジョイント エスコ

    1"sq インパクトユニバーサルジョイント

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164F-2全長(mm)115差込角(inch)1
  • 省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(2個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(2個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 一般サドル CIONLLI

    一般サドル

    CIONLLI(39件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質樹脂、スチール長さ(mm)230幅(mm)215寸法(mm)(前後×幅×厚さ)230×215×65質量(g)約740
  • エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    撥水加工付きで、水場の作業でも安心して使えるカラーエプロンです。異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい食品工場や給食現場におすすめです。肩紐のズレを防ぐため、紐の角度や裏側のループ幅にこだわり、快適な着用感を実現。接客業務に映える鮮やかなカラーと、調理場に適したパステル調カラーの全12色展開です。
    用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けサイズF混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能撥水裾幅(cm)68身幅(cm)68生地タッサーひも長(cm)120前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO

    油圧シリンダ用先端ロックナット

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 盲人杖 弥生堂製作所

    盲人杖

    弥生堂製作所(1件のレビュー)
    4,998税込4,998非課税商品
    1本
    翌々日出荷から17日以内出荷
    長さ(mm)三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230種別盲人杖
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファンサイズ(mm)Φ95×97.1厚さ(mm)33
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • パルスアイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業

    パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • S/P イスズ 1-4044-F2 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-4044-F2 ナカノ

    NAKANO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51112-404-0・1-51112-404
  • S/P イスズ 1-5304-F2 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5304-F2 ナカノ

    NAKANO
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51112-530-3・1-51112-530
  • ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)60シリーズ600F消費電力(W)1.1ベアリングスリーブ電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))27風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)45ファン回転速度(min-1[r.p.m])3900
関連キーワード
...