カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KEMET(15)
  • CKD(9)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f310-10」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
チヨウアツベンベローザガネ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベローザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6.2X22XT0.6部品名称チヨウアツベンベローザガネ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMS313 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.28、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS410R2-K 調圧装置部品_No.40、SD41EA 調圧装置部品_No.38、MRS60-300BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS313MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、VSA-310M 動力噴霧機(2)部品_No.42、MK313EA 調圧弁,吸出弁部品_No.28、GSL305-H 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベローザガネ_No.26、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.41など
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10%KEMET
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入KEMET
28,980税込31,878
1箱(96個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-07
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% 1箱 36個入KEMET
28,980税込31,878
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
KEMETC4AFシリーズ1uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプこのコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能低損失高リプル電流高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-55
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入KEMET
29,980税込32,978
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10%KEMET
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-57
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)CKD
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
オートヒユーズ10A BIGM(丸山製作所)オートヒユーズ10ABIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
備考10A部品名称オートヒユーズ10A関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB)図解NoSSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.55、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.10、BSA-536シリーズ -A 電装品部品_No.4、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.10、SSA-F617MAT-1 電装品部品_No.6、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.30、SSA-アルフア605MA 電装品-1部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.55、SSA-F617VT-1 電装品部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 電装品1部品_No.6、SSA-アルフア605V 電装品-1部品_No.6、SSA-E602DX 電装品部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 電装品1部品_No.6
スナップピン 8X1.6 BIGM(丸山製作所)スナップピン 8X1.6BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8X1.6関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.41MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMSV613-K-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.9、MD220K 羽根車部品 スナップピン 8X1.6_No.55、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.20、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.47、SSA-S600 1996ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.16、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.27、MD3600M 羽根車部品_No.53、SSA-F505 ペダル部品_No.20、SSA-F615 ペダル部品_No.23、MRS90-502BSLT マスト部品_No.83、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.19、MSV613-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.45、MD3600 羽根車部品_No.53、SSA-M500 台車 パーキングレバー部品_No.12、VSA-310M 補助散布巻取機部品_No.10、MS551DR4 ホースガイド部品_No.60、SSA-F615M-2AD ペダル部品_No.23など
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 17 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10%KEMET
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-23
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(256個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 37.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-53
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-72流量5.8C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-73流量5.8C
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5