カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パイロット式ソレノイドバルブ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC110(4)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(5)
- AC220(4)
- DC12(2)
- DC24(5)
- DC48(2)
- DC100(3)
- DC110(2)
- DC125(1)
ポート数
- 5(5)
使用流体
- 圧縮空気(5)
管接続口径
- 3/8
- 1/4(5)
切替方式
- 2位置シングル(1)
ねじの種類
- Rp(4)
Rp
ブランド
- CKD(5)
CKD
「4f310」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥19,488~税込¥21,437~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5