カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「4f320-10」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    18,425税込20,268
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)

    CKD
    27,275税込30,003
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

    CKD
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • フロート BIGM(丸山製作所)

    フロート

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フロート図解NoMBS3230F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MBS320-4F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MBS2630F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格1030LI/O61部品名称スロツトルワイヤ図解NoMBS2600T 本体部品_No.10、MBS3000 本体部品_No.10、MBS320-4F 本体部品_No.10、MBS2320 本体部品_No.10、MBS2630 本体部品_No.10、MBS2330 本体部品_No.10、MBS3230F 本体部品_No.10、MBS3230 本体部品_No.10、MBS3000T 本体部品_No.10、MBS3030T 本体部品_No.10、MBS2600 本体部品_No.10、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MBS2630F 本体部品_No.10、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.21、MBS2630T 本体部品_No.10、MBS260-4F 本体部品_No.10、MBS3030 本体部品_No.10
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレート_No.10、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.10、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
  • セアテ BIGM(丸山製作所)

    セアテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    規格クロムジ4-M5T5部品名称セアテ図解NoMBS260 背負枠部品_No.10、MBS2402-1 背負枠部品_No.11、MBS320-2T 背負枠部品_No.10、MBS260-3F 背負枠部品_No.8、DB-S320-1C 背負枠部品_No.10、DB-S320-2C 背負枠部品_No.10、DB-S320-3C 背負枠部品_No.8、DB-S320-1 背負枠部品_No.10、MBS320-1T 背負枠部品_No.10、MBS320-1C 背負枠部品_No.10、MBS320 背負枠部品_No.10、DB-S332 背負枠部品_No.12、DB-S260-1C 背負枠部品_No.10、MBS260-1 背負枠部品_No.10、DB-S260-1 背負枠部品_No.10、MBS320-2 背負枠部品_No.10、MBS200 背負枠部品_No.10、MBS2402 背負枠部品_No.12、MBS260-2 背負枠部品_No.10、MBS3302 背負枠部品_No.12、MBS260-2F 背負枠部品_No.10、MBS320-2C 背負枠部品_No.10、DB-S320 01 背負枠部品_No.10、DB-S260-2 背負枠部品_No.10、DB-S260 01 背負枠部品_No.10、MBS3302K 背負枠部品_No.12、MBS320-4F 背負枠部品_No.8、MBS260-4F 背負枠部品_No.8、DB-S260-2C 背負枠部品_No.10、MBS200-1 背負枠部品_No.10、MBS260-3C 背負枠部品_No.8、MBS3302-1 背負枠部品_No.11、MBS260-2C 背負枠部品_No.10、MBS320-3F 背負枠部品_No.8、MBS2300 背負枠部品_No.10、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.25、DB-S242 背負枠部品_No.12、MBS320-3C 背負枠部品_No.8、DB-S320-2 背負枠部品_No.10、MBS200-1C 背負枠部品_No.10、MBS260-1C 背負枠部品_No.10、MBS320-2F 背負枠部品_No.8、MBS320-3T 背負枠部品_No.8、MBS320-1 背負枠部品_No.10、MBS200-2C 背負枠部品_No.10
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
  • スクリーン BIGM(丸山製作所)

    スクリーン

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.81、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリーン_No.24、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.11、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.71、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.76、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリーン_No.24、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10
  • 6カクボルト(+アプセット) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+アプセット)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様M5X12図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
  • 6カクボルトWSW(+) アツプセツ BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+) アツプセツ

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(SM)部品名称6カクボルトWSW(+) アツプセツ図解NoMBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS2630T 背負枠部品_No.11、MBS3230F 背負枠部品_No.11、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 6カクボルトWSW(+) アツプセツ_No.12、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 6カクボルトWSW(+) アツプセツ_No.12、MBS260-4F 背負枠部品_No.10、MBS2320 背負枠部品_No.10、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.27、MBS320-2 背負枠部品_No.13、MBS260-3F 背負枠部品_No.10、MBS320-2T 背負枠部品_No.13、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、MBS200-1 背負枠部品_No.13、MBS265SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12、BCS300RS-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、DB-S260 01 背負枠部品_No.13、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.12など
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    27,980税込30,778
    1個
    38日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能。Point1 省スペース・省コスト化!奥行き56mm。従来の48mm角の調節計以上の機能、性能を首下56mmの短胴サイズに凝縮しました。盤内の省スペース、省コスト化に貢献します。Point 2 状況を色でも表示可能!表示機能大幅強化。PV表示器の色を赤、緑、橙の3色お好みに応じて選択できます。また、PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので、遠くからでも現状の確認がスムーズに行なえます。11セグメントLCD表示器の採用でSV値、PV指示値がさらに見やすくなりました。Point 3 用途を選ばない、向上した制御機能・仕様。設定値4点外部切替機能 (オプション:SM)。外部からの接点信号で、設定値SV1からSV4までの4点を切替えるメモリ機能を、 あらかじめSV1からSV4に値を登録し、外部からの操作で、主設定値の切替えができます。三相ヒータ断線警報 (オプション:W3)。2個のCTを接続することで、三相ヒータの断線、劣化の検出ができます。単相ヒータ断線形ともども20Aタイプと、50Aタイプを用意しております。Point 4 遠方監視・データ転送─使いやすくなった通信機能。USBポートを有しているパソコンと1対1でコミュニケーションができる、ローダー通信を標準で搭載しています。机の上でも簡単に各種設定、ロギングおよびモニタリングが行えます。[USB通信ケーブル (別売品)、専用ソフトウェア(無償)が必要です。]。シリアル通信 (RS-485) (オプション : C5)。パソコン、タッチパネルとのコミュニケーションをできる、シリアル通信(RS-485) をオプションで用意しています。遠隔からのモニタ、各種設定、最多31台までの多点制御集中管理システムが構築できます。通信プロトコルは、メーカー標準とオープンネットワークMODBUSに対応しています。複数台をパソコン又はタッチパネルでモニタリングする場合。タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。RS-232C搭載のパソコンの場合、 通信変換器が必要となります。タッチパネルは、下記のメーカの製品に対応しています。(株)デジタル製 SPシリーズ、GPシリーズ、LTシリーズ、発紘電機(株)製 V9シリーズ、V8シリーズ、TSシリーズ。PLCと最多最大構成 (32台) と通信する場合。PLCインタフェースユニット [SIF-600] を介してPLCに接続すると、最多32台迄接続できます。Point 5 防塵防滴構造 (標準)。過酷な環境下であっても使用できます。埃、水がかかっても使用できるIP66の構造です。Point 6 出力変化率リミット (標準)。出力の急変をきらうヒータにやさしい機能です。カンタルスーパーなどのヒータ制御に最適な機能です。また、出力の変動を抑え制御を安定させます。
    付属品取り付け枠 1個、ガスケットA(本体に取付け) 1個、取扱説明書 (A3両面和英版) 1部、CT(カレントトランス):CTL-6-S-H 1個 [オプション:W(20A)付加時] 2個 [オプション:W3(20A)付加時] CTL-12-S36-10L1U 1個 [オプション: W(50A)付加時] 2個 [オプション: W3(50A)付加時]取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ: 1~5mm)外形寸法(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5mm ガスケットA無しの時:56.0mm) / 120g耐電圧入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分開精度熱電対 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内、または±2℃ (4°F) 以内のどちらか大きい値。但し, R. またはS入力で0~200℃ (32~392°F) の範囲は、±6℃ (12°F) 以内。B入力で0~300℃ (32~572°F) の範囲は、精度保証範囲外。K, J. E, T. N入力で0℃ (32°F) 未満は入力スパンの±0.4% ±1デジット以内。測温抵抗体 各入力スパンの±0.1% ±1デジット以内または±1℃ (2°F) 以内のいずれか大きい値。直流電流, 直流電圧 各入力スパンの±0.2% ±1デジット以内。入力熱電対 K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部抵抗:100以下但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下、測温抵抗体 Pt100,JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)、直流電流 0~20mA DC, 4~20mA DC 入力 インピーダンス:50Ω 許容入力電流:50mA DC以下、直流電圧 0~1VDC 入力インピーダンス:1MΩ以上 許容入力電圧:5V DC以下, 許容信号源抵抗:2kΩ以下、0~5V DC,1~5V DC,0~10V DC 人力インピーダンス:100kΩ以上 許容入力電圧:15V DC以下,許客信号源抵抗:100Ω以下設定方式シートキー入力対応マルチ入力機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信別売付属品端子カバー (TC-ACS)、USB通信ケーブル CMA制御仕様下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:PID]、PID(オートチューニング機能付), PI, PD (オートリセット機能付), P(オートリセット機能付), ON/OFF、OUT1比例帯(P) 0~1000℃ (2000°F). 0.0~1000.0℃ (1999.9°F), または0.0~100.0% (0または0.0のときON/OFF動作)、積分時間(I) 0~1000秒(0のとき積分動作なし)、微分時間(D) 0~300秒 (0のとき微分動作なし)、OUT1 ON/OFF動作 比例帯値を0または0.0に設定した場合、OUT 1 比例周期 1~120秒(直流電流出力形はなし)、ARW 0~100%、OUT ON/OFF動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、OUT1 上限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)、OUT1 下限設定 0~100% (直流電流の場合、-5~105%)レンジ【フルマルチレンジ】熱電対:K -200~1370 ℃ -320~2500 °F / -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, J -200~1000 ℃ -320~1800 °F, R 0~1760 ℃ 0~3200 °F, S 0~1760 ℃ 0~3200 °F, B 0~1820 ℃ 0~3300 °F, E -200~800 ℃ -320~1500 °F, T -200.0~400.0℃ -320.0~750.0 °F, N -200~1300 ℃ -320~2300 °F, PL-II 0~1390 ℃ 0~2500 °F, C(W/Re5-26) 0~2315 ℃ 0~4200 °F, 測温抵抗体:Pt100 -200~850 ℃ -320~1500 °F / -200.0~850.0℃ -320.0~1500.0 °F, JPt100 -200~500 ℃ -320~900 °F / -200.0~500.0 ℃ -320.0~900.0 °F, 直流電流:4-20mA DC -2000~10000, 0-20mA DC -2000~10000, 直流電圧:0~1V DC -2000~10000, 0-10V DC -2000~10000, 1-5V DC -2000~10000, 0-5V DC -2000~10000表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙, 文字寸法 12.0×5.4mm (高さ×巾), SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 6.0×3.5mm (高さ×巾), MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑, 文字寸法 4.8×2.8mm(高さ×巾), 動作表示:バックライト橙消費電力(VA)8安全規格UL認証:入力定格100-240V AC, 24V AC/DC ファイルNo. E159038環境周囲温度:0~50℃ 周囲湿度:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 防滴・防塵構造 前面部 IP66絶縁抵抗500V DC:10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応ケース【材質】難燃性樹脂【色】黒第1警報出力下記の動作をキー操作で選択 [工場出荷時:警報なし]、警報なし、上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入力スパン、上下動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、上下限範囲動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、絶対値上限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、絶対値下限動作 設定範囲:入力レンジ下限値~入力レンジ上限値、待機機能付上限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付下限動作 (偏差設定) 設定範囲:-(入力スパン)~入カスパン、待機機能付上下限動作 (偏差設定) 設定範囲:0~入力スパン、設定精度 指示精度と同じ、動作 ON/OFF動作、動作すきま 0.1~100.0℃ (°F) または1~1000、出力 リレー接点 1a. 制御容量:3A 250V AC (抵抗負荷), 電気的寿命:10万回サンプリング周期(ms)250