カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(7)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥17,900~税込¥19,690~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400![PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422178-231113-02.jpg)
PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
Kordz¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)10構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材![PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422205-231113-02.jpg)
PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
Kordz¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m) 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造 軽量で柔軟性が高い 外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行 全ての線長に関してハイスピード規格に準拠 10~30m全線長に対し耐火規格準拠 5年間保証 規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)25構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoGKP410E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ガバナスプリング_No.8、MKW1513B-F ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.4、GKP800E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ガバナスプリング_No.8、MKW1513B ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.4、MKW1513-SEN2 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.4、GKP500E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ガバナスプリング_No.8
90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格ARAG1202066部品名称90°エルボ図解NoSSA-E602 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.8、KBM-410D ストレーナボックス部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ ストレーナ部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-V600C-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.53、SSA-S602DX 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.8、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.32、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-S611KP 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-S611 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.32、SSA-F617MAT-1 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α602 給水ストレーナ部品_No.11など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M10X25(SCM3)部品名称6カクボルト図解NoSSA-F610 ファン駆動部品_No.51、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.11、SSA-F611 ファン駆動部品_No.57、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.48、SSA-α1000S 変速機部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.57、SSA-α1001S 変速機部品_No.49、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.8、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.8、SSA-G600 ファン駆動部品_No.44、SSA-F600I ファン駆動部品_No.45、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-α500 ステアリング部品_No.8、SSA-S500A クラッチケース部品_No.11、BSA-410AS 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α600 変速機部品_No.49、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.42、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.12、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.51、SSA-α1000ST 変速機部品_No.49、SSA-α601 変速機部品_No.49、BSA-410S 操行舵 ホイル部品_No.4、SSA-α1001ST 変速機部品_No.49、SSA-S500 クラッチケース部品_No.11
デンデンボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称デンデンボルト図解NoBSM-500J 右ブーム ノズル部品_No.8、MS410R4T-M ホース送り出し装置部品_No.34、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.47、CBM-302SB 左ブーム部品_No.11、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.46、MS551DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.34、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.5、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.25、GB1010BSR ブーム部品_No.30、BSA-420JSG G-4 サイドブーム部品_No.8、BSA-420JAW サイドブーム部品_No.8、BSA-410S ペダル部品_No.6、MS410ENA-3M レバー部品_No.35、BSA-411S サイドブーム部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ブレーキペダル部品_No.5、BSA-420JESG G-3 ブレーキペダル部品_No.5、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.8など
6カクボルト M8X40X26
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8X40X26部品名称6カクボルト M8X40X26図解NoBSA-411AS ミッション デフ部品_No.11、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.50、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.34、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.23、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.11、MRS40H-152 マスト部品_No.8、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.11、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.11など
ヒラザガネ 10X25XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
チユウユマーク
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格チユウユ部品名称チユウユマーク図解NoBSA-536シリーズ -A ハリマーク部品_No.9、BSA-535 シリーズ ハリマーク部品_No.12、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.64、BSA-950-1 -2シリーズ ハリマーク部品_No.9、CBM-520 ハリマーク部品_No.31、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.64、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.8、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.31、SSA-F610 ステッカ部品_No.18、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.4、BSA-420JWG G-3 ハリマーク部品_No.22、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.15、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.4、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.22、BSM-830SLT-C2 ハリマーク部品_No.11など
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ
CKD¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ
CKD¥10,598~税込¥11,658~1台11日以内出荷から19日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![PRS3O-HD1000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422178-231113-02.jpg)
![PRS3O-HD2500 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422205-231113-02.jpg)