カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(8)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f410-10」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
17,900税込19,690特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
14,025税込15,428特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410RシリーズCKD
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
スイリヨウシジマーク200 BIGM(丸山製作所)スイリヨウシジマーク200BIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
部品名称スイリヨウシジマーク200関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.68MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(1.71MB) 展開図10(1.67MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(1.46MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)図解NoSSA-F616(4) ハリマーク部品_No.28、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.24、SSA-V602C-DX ハリマーク部品_No.15、BSM-830L 1998ネン ハリマーク部品_No.6、VSA100-11 1992ネン ハリマーク部品_No.5、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.16、BSA-420JESG G-4 ハリマーク部品_No.7、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.16、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.18、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.10、BSA-410 ハリマーク部品_No.12、SSA-N550(4) ハリマーク部品_No.10、SSA-F610 ステッカ部品_No.29、CSD-600NR ハリマーク部品_No.2、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.7、SSW-303C ハリマーク,付属品部品_No.19、VSA100-11 1990ネン ハリマーク部品_No.6、SSA-F505 ハリマーク部品_No.13など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格30-M8X36.8カタネジ部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.4MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMS315EW フレーム部品_No.5、MKW1513-SEN2 フレーム,各部取付部品_No.6、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.3、MBW270E-M 本体部品_No.7、MS415EW-1 フレーム部品_No.5、MKW1210H(JP) フレーム,各部取付部品_No.16、SD41ED-2 希望付属品部品_No.4、MK31EC-2 希望付属品部品_No.4、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.3、MS315EW-1 フレーム部品_No.5、MS410EC-3M フレーム部品_No.10、TSW41H フレーム、各部取付部品_No.8、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1511-S フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.3、TSW41 フレーム、各部取付部品_No.8、MSW1108-F フレーム部品_No.3、TSW12H フレーム、各部取付部品_No.13、TSW12B フレーム、各部取付部品_No.10、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.5など
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格1.4-90L部品名称ヒツパリコイルバネ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS410ENA-M フレーム2部品_No.14、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.11、SSA-S1000 ペダル(クラッチ・ブレーキ・アクセル)部品_No.9、SSA-F615DX ペダル部品_No.9、SSA-E602 主変速レバー部品_No.20、MS613R4T-K 電装品部品_No.32、SSA-G600 クラッチ及びブレーキ部品_No.15、SSA-F616V-1 ペダル部品_No.18、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.15、SSA-E602 ペダル部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ 操作部部品_No.24、SSA-F616MAT ペダル部品_No.18、SSA-F615M-2AD ペダル部品_No.9、SSA-α604 トランスミッション部品_No.57、SSA-F617VT ペダル部品_No.17、MS410R4T-K 電装品部品_No.32、CGA-6 クラッチ ブレーキ及び配管部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 操作部部品_No.24など
6カクアナツキプラグ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキプラグBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格R3/8部品名称6カクアナツキプラグ関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMLSA415R4C(10) ソウコウミッション部品_No.49、MSA410R2T-K 走行ミッション部品_No.49、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.7、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.8、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49、SSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.6、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.7、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.8、BSA-420JESG G-3 ステアリング部品_No.8、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.49、MS653DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
規格エンジンシドウチユウイ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.46MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.92MB)図解NoCGA-6 ハリマーク部品_No.36、BSA-420JEW ハリマーク部品_No.10、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.10、SSA-F501 貼りマーク部品_No.11、BSA-420JDS ハリマーク部品_No.10、BSA-411AS ハリマーク部品_No.10、BSA-410AS ハリマーク部品_No.4、BSA-420JES ハリマーク部品_No.10、BSA-420JS 2000ネン ハリマーク部品_No.10、BSA-420JWG G-3 ハリマーク部品_No.10、L4-530DW ハリマーク部品_No.9、L4-520DW ハリマーク部品_No.9、SSA-K500 貼りマーク部品_No.7、BSA-420JDES ハリマーク部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 ハリマーク部品_No.10、SPA-500 ハリマーク部品_No.11、BSA-411S ハリマーク部品_No.10、BSA-420LDASH ハリマーク1部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.10など
90°エルボ BIGM(丸山製作所)90°エルボBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格ARAG1202066部品名称90°エルボ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.74MB)図解NoSSA-E602 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.8、KBM-410D ストレーナボックス部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ ストレーナ部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-V600C-1 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.53、SSA-S602DX 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.8、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.32、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-S611KP 給水ストレーナ部品_No.11、SSA-S611 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.32、SSA-F617MAT-1 ストレーナボックス部品_No.8、SSA-α602 給水ストレーナ部品_No.11など
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称スリーブ関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.16、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.16、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.16、BSA-411AS 調圧弁部品_No.16、BSA-410S 調圧弁部品_No.16、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.16、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.29、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.38、SSA-G650 調圧弁部品_No.16、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.16、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.29、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.27、BSA-420JES 調圧弁部品_No.16、SSA-E541DX 分水器・調圧弁部品_No.29、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.16、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.16、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.32など
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410RシリーズCKD
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
規格G1/4部品名称プラグ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.07MB)図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410RシリーズCKD
10,598税込11,658
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410RシリーズCKD
11,598税込12,758
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-77流量5.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-76流量5.0C