カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(3)
    • ソレノイドバルブ用部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ポート数
管接続口径
ねじの種類
Rc
ブランド
CKD・エスコ・MAZDA(マツダ)・SMC・Panasonic(パナソニック)・UNION(ユニオン産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「4f510」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ

    CKD(2件のレビュー)
    19,818税込21,800
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    18,663税込20,529特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    21,900税込24,090特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スピードエキゾーストコントローラ ASV SMC

    スピードエキゾーストコントローラ ASV

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
  • スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC

    スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • ジョイントセット(R)アウター (F0) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(R)アウター (F0)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ノズル(R)ウォッシャー (T0) MAZDA(マツダ)

    ノズル(R)ウォッシャー (T0)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • ノズル F.ウインド ウォッシャ (T0) MAZDA(マツダ)

    ノズル F.ウインド ウォッシャ (T0)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55