カテゴリ

  • 農業機械(287)
  • バイク部品(223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 制御機器(84)
  • 切削工具(71)
  • 自動車補修部品(61)
  • オフィス家具(48)
  • 測定用品(39)
  • 家電(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 住設機器(13)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 自転車部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 理美容(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 塗料(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f6」の検索結果

関連キーワード
1,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F6シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F6シリーズCKD
25,900税込28,490
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5位置数2
アトマ1/4 替刃 ツボ万アトマ1/4 替刃ツボ万(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など寸法(mm)37.5×105適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1箱(20本)ほか
当日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
アトマ1/4 ツボ万アトマ1/4ツボ万(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
Adventurer4 プラットフォーム Flash ForgeAdventurer4 プラットフォームFlash Forge
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Adventurer4専用 プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
盲人杖 弥生堂製作所盲人杖弥生堂製作所(1件のレビュー)
7,798税込7,798非課税商品
1本
翌々日出荷から17日以内出荷
長さ(mm)三段スライド/420、四段スライド/370、四つ折/280、六つ折/230種別盲人杖
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
S/P イスズ 1-4044-F6 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-4044-F6 ナカノNAKANO
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51116-404-0・1-51116-404
S/P イスズ 1-5304-F6 ナカノ NAKANOS/P イスズ 1-5304-F6 ナカノNAKANO
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51116-530-2・1-51116-530
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
スプリング イスズ ナカノ NAKANOスプリング イスズ ナカノNAKANO
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
スプリング フソウ ナカノ NAKANOスプリング フソウ ナカノNAKANO
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
Adventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ノズル Flash ForgeAdventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ノズルFlash Forge
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
5,498税込6,048
1個
当日出荷から102日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
31,925税込35,118特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
Creator4S 0.4mmノズル Flash ForgeCreator4S 0.4mmノズルFlash Forge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 0.4mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 0.8mmノズル Flash ForgeCreator4S 0.8mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 0.8mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター SUGICO(スギコ)レギュレーターSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
材質ステンレスサイズ(mm)65×H51ノズル接続径(Φmm)16.5
Creator4S 0.6mmノズル Flash ForgeCreator4S 0.6mmノズルFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 0.6mmノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 0.4mm超硬ノズル Flash ForgeCreator4S 0.4mm超硬ノズルFlash Forge
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 0.4mm超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ メインボード Flash ForgeAdventurer4シリーズ メインボードFlash Forge
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 メインボード
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4 プラットフォームセット Flash ForgeAdventurer4 プラットフォームセットFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Adventurer4専用 プラットフォームセット
RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ タッチパネル Flash ForgeAdventurer4シリーズ タッチパネルFlash Forge
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
Adventurer4シリーズ専用 タッチパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Murata NTC MURATA(村田製作所)サーミスタ Murata NTCMURATA(村田製作所)
3,298税込3,628
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
24ゲージ4芯シグナルケーブル audio-technica24ゲージ4芯シグナルケーブルaudio-technica
6,898税込7,588
1巻(60m)
8日以内出荷
・LEDなどの省電力機器に最適な省電力ケーブルです。細くやわらかいため引き回しが簡単。・4本まとめて引き回すことが可能な4芯タイプ。・剥きやすいインナーシースを採用しており、工具不要で手軽に剥いて長さの調整ができます。・シース耐熱温度106℃。エンジンルームでも安心してご使用いただけます。
長さ(m)60許容電流(A)6×4本AWG24相当耐熱温度(℃)シース:106ケーブル外径(Φmm)4導体サイズ(mm)直径Φ0.18×11本リール長さ(m)60
ICF 固定穴あきタップフランジ コスモ・テックICF 固定穴あきタップフランジコスモ・テック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。タイプ寸法Bフランジタイプ穴あきタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
40,450税込44,495
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機RKF405・RKF406用冷却エレメント静岡製機
9,890税込10,879
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
ICF 固定穴あきフランジ コスモ・テックICF 固定穴あきフランジコスモ・テック
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
6,463税込7,109
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)CKD
49,638税込54,602
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
25,900税込28,490
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
S/P UD 04Z00-F6 ナカノ NAKANOS/P UD 04Z00-F6 ナカノNAKANO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54016-99415
関連キーワード
...