カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4gb229r-00」の検索結果

パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ
CKD¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□29Rシリーズ
CKD¥9,788~税込¥10,767~1台当日出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ
CKD¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GB□29Rシリーズ
CKD¥8,538~税込¥9,392~1台7日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁