カテゴリ
- 物流用品(1,252)
- パソコン/周辺機器(1,209)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
- 作業工具(237)
- オフィス家具(228)
- 制御機器(217)
- メカニカル部品(199)
- バイク純正部品(188)
- 切削工具(126)
- トラック用品・パーツ(122)
- 自動車純正部品(93)
- 農業機械(84)
- 自動車補修部品(71)
- 科学研究・開発用品(62)
- バイク部品(57)
- カー用品(51)
- 建築金物(46)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 機構部品(38)
- 事務用品(37)
- バッテリー・電装(33)
- 測定用品(32)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 防犯用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 家電(20)
- 住設機器(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 厨房用品(16)
- 保管用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 電動工具(14)
- 電気材料(12)
- 縫製用品(11)
- テープ(10)
- 学童・教育用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 溶接用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 日用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 卓上消耗品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック純正部品(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- CKD(169)
- IDEC(和泉電気)(38)
- KITO(キトー)(1,240)
- MAZDA(マツダ)(51)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SMC(327)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(178)
- イスカル(21)
- イトーキ(201)
- エスコ(51)
- カナテクス(24)
- カーメックス(21)
- ニッサン(28)
- ニッセイ(40)
- メディアカバーマーケット(1,132)
- 三木プーリ(36)
- 雅(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4h-05」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
アズワン¥35,046税込¥38,5511袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-400(Φ4 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルタ FGDFB
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
マルチドリル MDA型 刃径 3.6mm MDA0360S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.4mm MDA0340S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.1mm MDA0310S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.7mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):3.7●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):30.9●フルート長(mm):36.5●全長(mm):86.5●先端(mm):0.5●シャンク径(mm):4●Fig:1アズワン品番68-4524-51
マルチドリル MDA型 刃径 4mm MDA0400S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
マルチドリル MDA型 刃径 3.65mm MDA0365S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.3mm MDA0330S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.66mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):3.66●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):30.9●フルート長(mm):36.5●全長(mm):86.5●先端(mm):0.5●シャンク径(mm):4●Fig:1アズワン品番68-4524-50
工業用フィルタ FGC2C
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)2
マルチドリル MDA型 刃径 3.5mm MDA0350S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.2mm MDA0320S04Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 3.9mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):3.9●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):30.7●フルート長(mm):36.5●全長(mm):86.5●先端(mm):0.5●シャンク径(mm):4●Fig:1アズワン品番68-4524-53
マルチドリル MDA型 刃径 3.8mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):3.8●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):30.8●フルート長(mm):36.5●全長(mm):86.5●先端(mm):0.5●シャンク径(mm):4●Fig:1アズワン品番68-4524-52
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
...