カテゴリ
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4h-08l150」の検索結果

超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷から8日以内出荷ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。付属品ソケットホルダ
プラクランプセット
ナベヤ¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
フンコウカップリング
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.7、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.8、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.7、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.19、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.8、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.7、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.7、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.7、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウカップリング_No.7、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.8、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.7
Oリング P35
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格P351シユA部品名称Oリング P35図解NoMW2520K2 工業用ポンプ部品_No.9、MW1540-2 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.13、926573MW681K 部品_No.8、MW240 工業用ポンプ部品_No.3、MW650(PV) 部品_No.19、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.4、MODEL1530(エクセル) 部品_No.9、MW60021(2004) 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.7、MW150-020L 部品_No.12、MW1520H(8X7) 部品_No.12、MW1052 部品_No.4、MW2540 工業用ポンプ部品_No.4、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.7、MW1540 部品_No.10、MW7HP40R(2004) 部品_No.8、MW320H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60050 部品_No.12、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.6、MW60035(2004) 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.7など
ヘッドライト DF-2.0W
BB BORO¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷から11日以内出荷暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト 周囲光感知式オートモード搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル本体質量(g)62光源10ワット ホワイトLED電池充電式リチウムポリマー電池取付可能寸法(mm)Φ18~48充電時間(時間)約3(5V/0.5A)充電方式USB Micro-B防水仕様IPX4明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)