カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み

「4ik25gn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
9,898税込10,888
1台
当日出荷から8日以内出荷
WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
インダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター Kシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷から26日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80
WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
シリーズWK
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ