カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み

「4ka110-m5-dc24v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
28,875税込31,763
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,150税込7,865
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
セレックスバルブ4KA・B1 CKDセレックスバルブ4KA・B1CKD
7,563税込8,319
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
16,225税込17,848
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
方向制御機器カテゴリ