カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC24(2)
  • AC100(3)
  • AC110(2)
  • AC220(2)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
ポート数
  • 5(3)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • Φ6(2)
  • Φ8(2)
切替方式
  • 2位置シングル(1)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
ブランド
  • CKD(3)
CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ka210」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
19,800税込21,780特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5