カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC24
- AC24(2)
- AC100(3)
- AC110(2)
- AC200(3)
- AC220(2)
- DC12(2)
ポート数
- 5(3)
使用流体
- 圧縮空気(3)
管接続口径
- 1/8(3)
- Φ6(2)
- Φ8(2)
切替方式
- 2位置シングル(1)
ねじの種類
- Rc(2)
Rc
ブランド
- CKD(3)
CKD
「4ka210」の検索結果

セレックスバルブ4KA・B2
CKD¥9,377税込¥10,3151個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)12.5位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50