カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(1)

「4kb110-06」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
10,175税込11,193特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,388税込9,227
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
91,475税込100,623
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKDパイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズCKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
2,973税込3,270
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
865税込952特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)CKD
16,775税込18,453
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気