カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(3)

「4mcd0500」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
17,980税込19,778特価
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SFSW シリーズWURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11KINGBRIGHT
289,800税込318,780
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
Wurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), 151051BS04000WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nmレンズ色 = 青mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11KINGBRIGHT
289,800税込318,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: PLCC 4●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 100 mcd、220 mcd、500 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 470 / 525 / 621 nm●寸法: 3.2×2.8×1.8mm●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフル色LEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応