カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mcd0800」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
Kingbright 可視光LED KPDA KINGBRIGHTKingbright 可視光LED KPDAKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-DKINGBRIGHT
56,980税込62,678
1セット(1500個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGS KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGSKINGBRIGHT
2,498税込2,748
1袋(20個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 4 x 4 x 3.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
Bivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160 BIVARBivar LED, RGB, スルーホール実装, Super Flux, R50RGB-F-0160BIVAR
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
Bivar Orca RシリーズSuper Flux LED. BivarのOrca Rシリーズは、4ピンSuper Fluxパッケージに収められたスルーホールLEDです。 Orca RシリーズのLEDでは、ドームタイプとフラットトップタイプの両方を用意しています。 コンパクトで低プロファイルな設計と高輝度出力により、少ない数のLEDで高い光出力を得ることができます。 このLEDファミリには無色透明レンズが採用されていて、赤、緑、青を含む様々な色のものを用意しています。 車載外部照明、屋内外の装飾照明、特殊ステージ照明、電気標識などの用途に適した高輝度LEDです。. 4リードの頑丈な7.6 mm正方形業界標準パッケージ 高輝度 高効率出力 低消費電力
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = Super Flux実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 3 V、4.4 V光度 = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcdピン数 = 4ビュー角 = 160 °レンズ形状 = フラット主波長 = 470 nm、525 nm、635 nmシリーズ = Orca RmmRoHS指令(10物質対応)対応
Sloan LED表示灯 SloanSloan LED表示灯Sloan
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGS KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGSKINGBRIGHT
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 4×4×3.6mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-DKINGBRIGHT
56,980税込62,678
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3224 (1209)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 20 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×2.4×2.4mm●Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2×2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応