カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「4mcd1200」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル

    4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
    用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
  • 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
  • 高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L ナリカ

    高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L

    ナリカ
    28,000税込30,800
    1個
    5日以内出荷
    高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです。長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用。同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)。整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
    その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)