カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「4mmx150」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール エスコ64mmx1.9m/#150 研磨紙ロールエスコ
690税込759
1個
当日出荷
粒度150エスコ品番EA366MK-150
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺14mmx150L NAC(長堀工業)ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺14mmx150LNAC(長堀工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)15トラスコ品番853-2212全長(mm)150質量(g)220対辺寸法(mm)14寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25
平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ(八角胴)4mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3413
ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx150L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺14mmx150LNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)14トラスコ品番853-0932全長(mm)150質量(g)65
SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750WSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能80 PLUS Platinum認証の高効率100%モジュラーケーブル40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズインテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファンデュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリニューストロング販売
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9101セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)800T溝幅(mm)24に適合
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx150L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx150LNAC(長堀工業)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2169全長(mm)150質量(g)150寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)20
ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺14mmx150L NAC(長堀工業)ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺14mmx150LNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)15トラスコ品番853-2172全長(mm)150質量(g)160
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150L NAC(長堀工業)ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150LNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2209全長(mm)150質量(g)230寸法D1(Φmm)22.5寸法D2(Φmm)25
マグネットスライドタイプ エクステンション 12.7x14mmx150L NAC(長堀工業)マグネットスライドタイプ エクステンション 12.7x14mmx150LNAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2203全長(mm)150質量(g)270
マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x14mmx150L NAC(長堀工業)マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x14mmx150LNAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2166全長(mm)150質量(g)195
マグネットチューブタイプ エクステンション 12.7x14mmx150L NAC(長堀工業)マグネットチューブタイプ エクステンション 12.7x14mmx150LNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-2206全長(mm)150質量(g)225
マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x14mmx150L NAC(長堀工業)マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x14mmx150LNAC(長堀工業)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2163全長(mm)150質量(g)195